{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 10 | |
EAN / GTIN | 4045197741943 | |
Număr producător | 150132 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10mm
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
38,01 €
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
605 livrabil imediat
14,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
33,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
954 livrabil imediat
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat
19,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
17,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
34,81 €
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
19,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10mm
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |