{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 8 | |
EAN / GTIN | 4045197741929 | |
Număr producător | 150132 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 8 mm
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
35,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
18,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 8 | 8 |
Inel colorat | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materialul sculei | HSS | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 | 2 |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | inegal |