{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Număr producător | 150175 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 6mm
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
30,18 €
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
33,37 €
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ cozii Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |