{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085849 | |
Număr producător | 150175 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
976 livrabil imediat
38,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
39,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
204,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
95,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
124,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | Carbură | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |