{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 BF | M12 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 3,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150382 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086556 | |
Număr producător | 150382 25 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |