{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 AF | M6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150382 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086501 | |
Număr producător | 150382 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Teşitor din carbură 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
18,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 11,5 mm | 11,5 mm |
Lungimea totală L | 56 mm | 56 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |