Teşitor din carbură 90° 10,4 mm

Cod articol: 150382 10,4
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbură
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 10,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbură
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,5 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 BF M5
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 2,5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150382 10,4
EAN / GTIN 4045197086495
Număr producător 150382 10,4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 335-C. Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii. ⌀ 6 şi 8 din carbură, începând de la ⌀ 10 capul este dincarbură cu coadă brazată.