Teşitor din carbură 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 16,5mm

Cod articol: 150382 16,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbură
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbură
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 BF M8
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 3,2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150382 16,5
EAN / GTIN 4045197086532
Număr producător 150382 16,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 335-C. Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii. ⌀ 6 şi 8 din carbură, începând de la ⌀ 10 capul este dincarbură cu coadă brazată.