{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 BF | M6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150382 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086518 | |
Număr producător | 150382 12,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor din carbură 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 12,4mm
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
737 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.392 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
19,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 |