{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru aplatizarea conică conform DIN 74 AF | M4 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197086471 | |
Număr producător | 150382 8 |