{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 5 | |
EAN / GTIN | 4045197364708 | |
Număr producător | 150170 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 5 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | TiCN |
Inel colorat | verde | fără | fără | verde | albastru | albastru |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Lungimea totală L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |