{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 1,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150379 5 | |
EAN / GTIN | 4045197444721 | |
Număr producător | 150379 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, TiCN, ⌀ exterior Dc: 5mm
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | albastru | fără | verde | fără | verde | albastru |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |