Teşitor de precizie 90° 19 mm

Cod articol: 150379 19
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 19 mm
Strat de acoperire TiCN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 3,5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150379 19
EAN / GTIN 4045197444790
Număr producător 150379 19

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor de precizie 90° 19 mm

Teşitor de precizie 90° 19 mm

La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
63,04 €
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
36,26 €
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
55,83 €
⌀ exterior 19 mm 19 mm 19 mm
Inel colorat albastru verde albastru
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10 M10 M10
Răcire interioară nu nu nu
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Materialul sculei HSS E HSS HSS E
⌀ cozii Ds 10 mm 10 mm 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături