{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 19 mm | |
Strat de acoperire | AlTiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 3,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150389 19 | |
EAN / GTIN | 4062406073329 | |
Număr producător | 150389 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 19mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
55,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
63,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 19 mm | 19 mm |
Inel colorat | albastru | albastru |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm |