{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 3,2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150389 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406073312 | |
Număr producător | 150389 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 90° 16,5 mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
50,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
46,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Strat de acoperire | AlTiCN | TiN | TiCN |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
Lungimea totală L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |