Set de teşitoare Cod 150379 în cutie 90° 7

Cod articol: 150385 7
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de teşitoare 7
Strat de acoperire TiCN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat albastru
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150385 7
EAN / GTIN 4045197445827
Număr producător 150385 7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
38
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Conţinut:

Câte 1 teşitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Notă:

Se livrează în casetă 150370 măr. 6.