Teşitor de precizie 90° 6,3 mm

Cod articol: 150379 6,3
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 6,3 mm
Strat de acoperire TiCN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,5 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M3
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 1,5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150379 6,3
EAN / GTIN 4045197416148
Număr producător 150379 6,3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.