{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150152 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717061 | |
Număr producător | 150152 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 25 mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
41,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
87,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
101,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
87,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inel colorat | fără | verde | verde | albastru | verde |
Lungimea totală L | 67 | 67 | 118 | 67 | 67 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de antrenare cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |