{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150152 7 | |
EAN / GTIN | 4045197716927 | |
Număr producător | 150152 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 7mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
15,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
29,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
31,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |