{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 23 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150152 23 | |
EAN / GTIN | 4045197717054 | |
Număr producător | 150152 23 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 23mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
39,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
36,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
26,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
50,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
70,86 €
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
76,84 €
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 23mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Lungimea totală L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,22 mm/rot | 0,22 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |