{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 23 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150180 23 | |
EAN / GTIN | 4045197085993 | |
Număr producător | 150180 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
82,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiN | TiCN |
Lungimea totală L | 67 mm | 67 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS E |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |