Teşitor 90° 8 mm

Cod articol: 150180 8
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 8 mm
Strat de acoperire TiN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150180 8
EAN / GTIN 4045197085894
Număr producător 150180 8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Model avantajos, performanţă îmbunătăţită datorită stratului de acoperire.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor 90° 8 mm

Teşitor 90° 8 mm

La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
17,10 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
29,66 €
Lungimea totală L 50 50
Răcire interioară nu nu
Standard DIN 335 C DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Materialul sculei HSS HSS
⌀ cozii Ds 6 6
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 0,09

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături