{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150152 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197716941 | |
Număr producător | 150152 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
9,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
34,40 €
21,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat
37,60 €
23,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | verde | fără | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot |