{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197830821 | |
Număr producător | 122502 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 7,1
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |