{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 17 | |
EAN / GTIN | 4045197831521 | |
Număr producător | 122502 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 17
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
134,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | verde | fără | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |