{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661847 | |
Număr producător | 122502 18,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
230,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
191,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
744,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
620,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
711,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
593,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
226,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
188,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
324,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
270,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
321,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
268,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |