{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197830470 | |
Număr producător | 122502 3,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 3,6
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |