HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 19

Cod articol: 122502 19
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 19 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 50,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 79 mm
Lungimea totală L 131 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,28 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122502 19
EAN / GTIN 4045197831613
Număr producător 122502 19

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături