{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197831125 | |
Număr producător | 122502 10,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 10,1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |