{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197831507 | |
Număr producător | 122502 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 16,5
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
134,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |