{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 15,08 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,38 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122502 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406121846 | |
Număr producător | 122502 19/32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 19/32
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,38 mm | 42,4 mm | 40,88 mm | 40,88 mm | 42,38 mm |