{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 14 | |
EAN / GTIN | 4062406791452 | |
Număr producător | 122481 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roz | albastru | verde | galben | verde | roşie |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |