{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34,25 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406790974 | |
Număr producător | 122481 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roz | albastru | verde | galben | verde | roşie |
⌀ nominal DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |