{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 15 | |
EAN / GTIN | 4062406791476 | |
Număr producător | 122481 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 15 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
222,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |