{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406790646 | |
Număr producător | 122481 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 3,2 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
⌀ nominal DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |