{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55,05 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406791384 | |
Număr producător | 122481 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 11,5 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
166,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,75 |