{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406791063 | |
Număr producător | 122481 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,4 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |