{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34,05 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 7,7 | |
EAN / GTIN | 4062406791094 | |
Număr producător | 122481 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 79 | 79 |
⌀ nominal DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |