{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 10,8 | |
EAN / GTIN | 4062406791353 | |
Număr producător | 122481 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
166,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |