{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406790745 | |
Număr producător | 122481 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,2mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roz | albastru |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |