{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406791162 | |
Număr producător | 122481 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,4mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiN | AlTiN |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |