{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122481 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791339 | |
Număr producător | 122481 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,2mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 10,2mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | albastru |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | 10,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,7 mm | 39,7 mm |