{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 140 mm | |
Lungimea totală L | 238 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030450 | |
Număr producător | 116340 19,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 19,75 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
130,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
147,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 238 | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 |
⌀ nominal DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Unghiul la vârf | 118 | 135 | 130 | 130 | 118 | 135 |
Tip | N | FS | N | N | N | INOX |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 140 | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 |