{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197850515 | |
Număr producător | 114030 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 3,2
La cerere
În stoc
1.492 livrabil imediat
1,29 €
0,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | galben | galben |
Lungimea totală L | 65 | 65 | 106 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 3,2 | 3,2 | 3,2 |