Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,5

N.º do artigo: 114031 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,46 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,22 € / Peça
sob pedido
Em stock
17 900 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 4,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 40,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 4,5
EAN/GTIN 4062406743970
Número do fabricante 114031 4,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,5

sob pedido
Em stock
17 900 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 528 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 768 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 529 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,63 €
2,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,20 €
1,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 078 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
311 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Refrigeração interior não não não não não no
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango con tres superficies de apriete
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta