{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 1,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 1,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743574 | |
Número do fabricante | 114031 1,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 1,4
sob pedido
Em stock
591 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
766 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ haste Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |