{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,05 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 2,05 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 2,05 | |
EAN/GTIN | 4062406743703 | |
Número do fabricante | 114031 2,05 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 2,05
sob pedido
Em stock
669 peças em stock
1,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
589 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 49 mm | 49 mm |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 2,05 mm | 2,05 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Tipo | N | N |
⌀ haste Ds | 2,05 mm | 2,05 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,9 mm | 20,9 mm |