{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 14,29 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 92,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | |
Comprimento total L | 169 mm | |
⌀ haste Ds | 12,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 9/16 | |
EAN/GTIN | 4067263454205 | |
Número do fabricante | 114031 9/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9/16
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
49,11 €
37,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 169 mm | 169 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica |
Tipo | N | N |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 14,29 mm | 14,29 mm |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | 114 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |