{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 56 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 2 | |
EAN/GTIN | 4062406742225 | |
Número do fabricante | 116051 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 2
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
1,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
461 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | vermelho |
Comprimento total L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ haste Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |