{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 91 mm | |
Comprimento total L | 139 mm | |
⌀ haste Ds | 5,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 5,8 | |
EAN/GTIN | 4062406745271 | |
Número do fabricante | 116051 5,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 5,8
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | vermelho |
Comprimento total L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |